Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement, grau, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 900 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement, grau, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 900 00
Anschlusselement, grau, (Ø x H) 70 mm x 36 mm, für KombiSIGN 71, 640 900 00
Artikel-Nr.:
     4502-36M1635
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640 900 00
EAN/GTIN:
     4049787040546
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Anschlusselement Cage Clamp BWM 12-230VA, Werma 640.900.00 passend für Signalsäule KombiSign 71 und KombiSign 72.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
KombiSIGN 71
Höhe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 23,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 23,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 23,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 23,84*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,66*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000053
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.