Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator, 18 VA, 18 V/18 V, 0.5 A/0.5 A, 72 %, EL 18/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator, 18 VA, 18 V/18 V, 0.5 A/0.5 A, 72 %, EL 18/18
Sicherheitstransformator, 18 VA, 18 V/18 V, 0.5 A/0.5 A, 72 %, EL 18/18
Sicherheitstransformator, 18 VA, 18 V/18 V, 0.5 A/0.5 A, 72 %, EL 18/18
Artikel-Nr.:
     4502-36C728
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 18/18
EAN/GTIN:
     4099891343941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Primär-Überlastschutz Typ PTC (Rastermaß 5,0 mm) bitte separat bestellen, Elektroniktransformatoren Typ Block EL. Für freie Verdrahtung, mit Sicherheits-Spulenkörper in Zweikammer-Technik Mit Nennleistung 18 VA Typ EL 18.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
18 VA
Breite:
47 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
60 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
0.5 A
Sekundärstromstärke (2):
0.5 A
Wirkungsgrad:
72 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51748 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B59860C0120A070
ab € 0,668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.