| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P6879 Herst.-Nr.: 690472-2 EAN/GTIN: 4099891446819 |
| | |
|
| | |
| Stripper, 690472-2, TE Stripper, Halogenarm, Nicht geeignet für Lötprozesse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisolierwerkzeug | Geeignet für: | Kabel und Drähte | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 36,75* | € 50,62* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,69* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|