Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (13.72/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (13.72/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (13.72/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-35P3393
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     755533-000
EAN/GTIN:
     4099891275631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Schrumpfschlauch, RW-175-1/8-X-STK, Raychem RW-175-1/8-X-STK ist ein schwer entflammbares, hochtemperatur- und chemikalienbeständiges Produkt. Dieses Produkt bietet eine robuste, halbsteife, sehr dünnwandige Isolierung und Zugentlastung von mehrpoligen Steckverbindern, Lötstellen und anderen empfindlichen elektrischen Verbindungen und Anschlüssen. Es eignet sich gut für Anwendungen, die eine dichte Verpackung von Bauteilen oder eine visuelle Inspektion von abgedeckten Bauteilen erfordern. Features * 2:1 Schrumpfrate * Robuste, halbsteife, sehr dünnwandige Isolierung * Hohe Flammbeständigkeit * Schutz vor den meisten industriellen Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Chemikalien * Erfüllt die Ausgasungsanforderungen der NASA
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
13.72 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
0.64 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,9005*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 2,35445* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 219,69*
€ 261,4311
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 218,34*
€ 259,8246
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 213,5907*
€ 254,17293
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 211,9005*
€ 252,1616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.