Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (19.1/9.5 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-35P3121
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5053274018
EAN/GTIN:
     4099891273583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Schrumpfschlauch, LSTT-R-4.8-0, Raychem LSTT-R-4.8-0 ist ein hochflexibler Wärmeschrumpfschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur. Die niedrige Schrumpftemperatur dieses Produkts bietet eine außergewöhnlich schnelle Rückstellung für maximale Effizienz bei großvolumigen kommerziellen Anwendungen und macht es geeignet für den Einsatz auf oder in der Nähe von empfindlichen, temperaturempfindlichen Materialien, wie PVC-ummantelte Drähte und Kabel. Features * 2:1 Schrumpfrate * Schnelle Erholung bei niedrigen Temperaturen * Nicht flammhemmend * Hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
9.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
19.1 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.76 mm
Zollgröße:
3/4
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 2,2764* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,92*
€ 516,3648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,43*
€ 477,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,531*
€ 454,02189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,49*
€ 431,3631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,46*
€ 406,3374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.