Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (8/4 mm), Polyolefin, gelb/grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (8/4 mm), Polyolefin, gelb/grün
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (8/4 mm), Polyolefin, gelb/grün
Artikel-Nr.:
     4502-35P2865
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5038924001
EAN/GTIN:
     4099891272005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Schrumpfschlauch, D-SCE-1K-6.4-50-S1-4, Raychem D-SCE-1K-6.4-50-S1-4 ist der marktführende flüssigkeitsbeständige Schrumpfschlauchmarkierer. Er wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine längere Einwirkung von organischen Flüssigkeiten, insbesondere Ölen, bei erhöhten Temperaturen erforderlich ist. Features * 3:1 Schrumpfrate * Dieselresistent * Versorgt den Draht mit Zugentlastung * Isolierung und Schutz vor mechanischem Missbrauch
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grün
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
8 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
1.5 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,01*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 900 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Meter
€ 306,03*
€ 364,18
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 306,01*
€ 364,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.