Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmessabgreifer, blau, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmessabgreifer, blau, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829-23
Flachmessabgreifer, blau, max. 25 mm, L 152 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9829-23
Artikel-Nr.:
     4502-35F2324
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-23
EAN/GTIN:
     4099889683325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Flachmessabgreifer, 66.9829-23, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9829-23 ist eine blaue Flachmesszange mit einem schnell einstellbaren Anschlag für sicheren Kontakt bei Spannungsmessungen. Dieses Produkt hat eine starre Ø 4 mm Buchse im Griff, die federbelastete und Ø 4 mm Stecker mit fester Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
5 A
Farbe:
blau
Klemmbereich:
max. 25 mm
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
152 mm
Messkategorie:
CAT III
Gewicht:
0.04028 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Flachmessabgreifer, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Klemmprüfspitze, Kleps, Sicherheitsklemmprüfspitze, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,351*
€ 8,091*
10
Frei Haus
ab € 6,478*
€ 8,258*
1
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,31*
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9829-24
ab € 6,37*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-25
ab € 8,46*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-22
ab € 5,701*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-21
ab € 5,98*
Ähnlich
Stäubli
66.9829-26
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.