Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, rot, max. 0,9 mm, L 122 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9116-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprüfspitze, rot, max. 0,9 mm, L 122 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9116-22
Klemmprüfspitze, rot, max. 0,9 mm, L 122 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9116-22
Artikel-Nr.:
     4502-35F2305
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9116-22
EAN/GTIN:
     4099889683233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Testklammer, 66.9116-22, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9116-22 ist eine rote Prüfklemme mit starrem Haken aus Stahl zum Einhaken von Drähten. Dieses Produkt hat eine starre Ø 4 mm-Buchse im Griff, die federbelastete und Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
3 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 0,9 mm
Kontaktmaterial:
Stahl
Länge:
122 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, multicontact abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 9,40*
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 9,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9116-23
ab € 4,78*
Zubehör
Stäubli
66.9116-21
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.