Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli GRIP-A Test-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli GRIP-A Test-Clip
Stäubli GRIP-A Test-Clip
Stäubli GRIP-A Test-Clip
Stäubli GRIP-A Test-Clip
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650727
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9116-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
122 mm
Steckverbinderdurchmesser
3 mm
Merkmale
Produkttyp
Test-Clip
Produktfarbe
Rot
Messkategorie unterstützt
CAT III
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Zertifizierung
CE, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9116-23
ab € 4,78*
Zubehör
Stäubli
66.9116-21
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.