Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 52 VA, 18 V/18 V, 1.444 A/1.444 A, 81 %, FL 52/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 52 VA, 18 V/18 V, 1.444 A/1.444 A, 81 %, FL 52/18
Print-Flachtransformator, 52 VA, 18 V/18 V, 1.444 A/1.444 A, 81 %, FL 52/18
Print-Flachtransformator, 52 VA, 18 V/18 V, 1.444 A/1.444 A, 81 %, FL 52/18
Artikel-Nr.:
     4502-35C3532
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/18
EAN/GTIN:
     4099891347307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 52 VA Typ FL 52.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
52 VA
Breite:
70 mm
Höhe:
49 mm
Länge:
86.5 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
1.444 A
Sekundärstromstärke (2):
1.444 A
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.05613 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,58*
€ 45,00*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 45,02*
12
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 50,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.