Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 18 VA, 12 V/12 V, 750 mA/750 mA, 77 %, FL 18/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 18 VA, 12 V/12 V, 750 mA/750 mA, 77 %, FL 18/12
Print-Flachtransformator, 18 VA, 12 V/12 V, 750 mA/750 mA, 77 %, FL 18/12
Artikel-Nr.:
     4502-35C3448
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/12
EAN/GTIN:
     4099891347147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Flachtransformator, 18 VA, 12 V/12 V, 750 mA/750 mA, 77 %, FL 18/12
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
18 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
27.6 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
750 mA
Sekundärstromstärke (2):
750 mA
Wirkungsgrad:
77 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.40845 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,88*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,89*
1
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,39*
20
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 23,71*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 17,16*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.