Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 18 VA, 9 V/9 V, 1 A/1 A, 77 %, FL 18/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 18 VA, 9 V/9 V, 1 A/1 A, 77 %, FL 18/9
Print-Flachtransformator, 18 VA, 9 V/9 V, 1 A/1 A, 77 %, FL 18/9
Print-Flachtransformator, 18 VA, 9 V/9 V, 1 A/1 A, 77 %, FL 18/9
Artikel-Nr.:
     4502-35C3446
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/9
EAN/GTIN:
     4099891347130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 18 VA Typ FL 18.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
18 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
27.6 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Sekundärstromstärke (1):
1 A
Sekundärstromstärke (2):
1 A
Wirkungsgrad:
77 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 22,24*
1
€ 4,00*
ab € 16,79*
€ 24,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 24,38*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,41*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,92*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.