Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 14 VA, 12 V/12 V, 583 mA/583 mA, 74 %, FL 14/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 14 VA, 12 V/12 V, 583 mA/583 mA, 74 %, FL 14/12
Print-Flachtransformator, 14 VA, 12 V/12 V, 583 mA/583 mA, 74 %, FL 14/12
Print-Flachtransformator, 14 VA, 12 V/12 V, 583 mA/583 mA, 74 %, FL 14/12
Artikel-Nr.:
     4502-35C3428
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/12
EAN/GTIN:
     4099891347093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 14 VA Typ FL 14.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
14 VA
Breite:
57 mm
Höhe:
24.4 mm
Länge:
68 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
583 mA
Sekundärstromstärke (2):
583 mA
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 15,91*
1
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 18,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 19,07*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,63*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.