Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 8 VA, 18 V/18 V, 222 mA/222 mA, 76 %, FL 8/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 8 VA, 18 V/18 V, 222 mA/222 mA, 76 %, FL 8/18
Print-Flachtransformator, 8 VA, 18 V/18 V, 222 mA/222 mA, 76 %, FL 8/18
Print-Flachtransformator, 8 VA, 18 V/18 V, 222 mA/222 mA, 76 %, FL 8/18
Artikel-Nr.:
     4502-35C3392
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 8/18
EAN/GTIN:
     4099891346997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 8,0 VA Typ FL 8.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
8 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
222 mA
Sekundärstromstärke (2):
222 mA
Wirkungsgrad:
76 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 21,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,29*
€ 21,60*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,62*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 14,24*
€ 22,21*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 15,20*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
FL 24/18
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.