Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 6 VA, 15 V/15 V, 200 mA/200 mA, 69 %, FL 6/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 6 VA, 15 V/15 V, 200 mA/200 mA, 69 %, FL 6/15
Print-Flachtransformator, 6 VA, 15 V/15 V, 200 mA/200 mA, 69 %, FL 6/15
Print-Flachtransformator, 6 VA, 15 V/15 V, 200 mA/200 mA, 69 %, FL 6/15
Artikel-Nr.:
     4502-35C3370
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/15
EAN/GTIN:
     4099891346928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 6,0 VA Typ FL 6.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
6 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
200 mA
Sekundärstromstärke (2):
200 mA
Wirkungsgrad:
69 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 18,74*
1
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,81*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 18,83*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 18,85*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
FL 8/15
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.