Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 6 VA, 12 V/12 V, 250 mA/250 mA, 69 %, FL 6/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 6 VA, 12 V/12 V, 250 mA/250 mA, 69 %, FL 6/12
Print-Flachtransformator, 6 VA, 12 V/12 V, 250 mA/250 mA, 69 %, FL 6/12
Print-Flachtransformator, 6 VA, 12 V/12 V, 250 mA/250 mA, 69 %, FL 6/12
Artikel-Nr.:
     4502-35C3368
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/12
EAN/GTIN:
     4099891346911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 6,0 VA Typ FL 6.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
6 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
250 mA
Sekundärstromstärke (2):
250 mA
Wirkungsgrad:
69 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1849 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 18,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 18,13*
2 Tage
185
1
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,15*
35
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 18,77*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 13,44*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.