Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 2 VA, 6 V/6 V, 166 mA/166 mA, 66 %, FL 2/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 2 VA, 6 V/6 V, 166 mA/166 mA, 66 %, FL 2/6
Print-Flachtransformator, 2 VA, 6 V/6 V, 166 mA/166 mA, 66 %, FL 2/6
Print-Flachtransformator, 2 VA, 6 V/6 V, 166 mA/166 mA, 66 %, FL 2/6
Artikel-Nr.:
     4502-35C3322
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 2/6
EAN/GTIN:
     4099891346799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 2,0 VA Typ FL 2.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
17.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärspannung (2):
6 V
Sekundärstromstärke (1):
166 mA
Sekundärstromstärke (2):
166 mA
Wirkungsgrad:
66 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 17,01*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 17,04*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 11,56*
€ 24,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.