Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 1 Öffner, 18 V (DC), 900 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 1 Öffner, 18 V (DC), 900 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250
Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 1 Öffner, 18 V (DC), 900 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250
Artikel-Nr.:
     4502-34G9216
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFS3L18J
EAN/GTIN:
     4099889422092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Safety-Relay, 3-Form-A, 1-Form-B, Single side stable, PC board, LED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
18 V
Spulenwiderstand:
900 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,54*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,2508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.013,54*
€ 1.206,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.012,54*
€ 1.204,9226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.