Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR Bewegungssensor, 5 m, 106°/97°, Digital, 4 VDC, THT, EKMB1101111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR Bewegungssensor, 5 m, 106°/97°, Digital, 4 VDC, THT, EKMB1101111
PIR Bewegungssensor, 5 m, 106°/97°, Digital, 4 VDC, THT, EKMB1101111
Artikel-Nr.:
     4502-34G8225
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1101111
EAN/GTIN:
     4099889433746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter panasonic
PaPIRs MOTION SENSOR, WL series PE 5m (1uA, white, digital)
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
PIR Bewegungssensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
5 m
Erfassungsbereich horizontal:
106 °
Erfassungsbereich vertikal:
97 °
Spannung:
4 VDC
Stromversorgung:
0,001 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 19,77*
1
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 23,01*
50
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 23,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 988,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.