Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430330
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430330
Artikel-Nr.:
     4502-34G7501
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN430330SJ
EAN/GTIN:
     4099891027476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN430330SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 30 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN330038PJ
ab € 985,95*
Zubehör
Panasonic
AXN330038SJ
ab € 45,40*
Zubehör
Panasonic
AXN330130PJ
ab € 985,50*
Zubehör
Panasonic
AXN330130SJ
ab € 45,19*
Zubehör
Panasonic
AXN330238P
ab € 989,23*
Zubehör
Panasonic
AXN330C038PJ
ab € 1.091,42*
Zubehör
Panasonic
AXN330C038SJ
ab € 47,37*
Zubehör
Panasonic
AXN330C130P
ab € 1.038,48*
Zubehör
Panasonic
AXN330C238P
ab € 1.100,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.