Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN330C03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN330C03
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN330C03
Artikel-Nr.:
     4502-34G7428
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN330C038SJ
EAN/GTIN:
     4099891026745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN330C038SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Buchse mit Saugband, 0,80 mm Raster, 30 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN430330PJ
ab € 986,63*
Zubehör
Panasonic
AXN430330SJ
ab € 45,22*
Zubehör
Panasonic
AXN430430S
ab € 45,27*
Zubehör
Panasonic
AXN430530SJ
ab € 45,28*
Zubehör
Panasonic
AXN430C330PJ
ab € 1.101,43*
Zubehör
Panasonic
AXN430C330SJ
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.