Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN330C03
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7427
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
AXN330C038PJ
EAN/GTIN:
4099891026738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN330C038PJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Buchse mit Saugband, 0,80 mm Raster, 30 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,36*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,11336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.257,95*
€ 1.496,9605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.238,04*
€ 1.473,2676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.189,09*
€ 1.415,0171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.156,02*
€ 1.375,6638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.113,36*
€ 1.324,8984
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430330
Panasonic
AXN430330PJ
ab € 996,47*
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430330
Panasonic
AXN430330SJ
ab € 45,51*
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430430
Panasonic
AXN430430S
ab € 45,3201*
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430530
Panasonic
AXN430530SJ
ab € 45,4701*
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430C33
Panasonic
AXN430C330PJ
ab € 1.120,32*
Zubehör
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN430C33
Panasonic
AXN430C330SJ
ab € 47,4402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen