Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1612
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 3 GHz, 500 mA, 30 V (DC), ARS1612
Artikel-Nr.:
     4502-34G6491
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1612
EAN/GTIN:
     4099889415964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
High-Frequency-Relay, 2 coil latching type, PC board
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Frequenz:
3 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
500 mA
Spulenwiderstand:
360 Ω
Welligkeit:
max 1,4 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais 3 ghz, hf-relais panasonic, hf-relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,50*
50
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 10,53*
1
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 12,96*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,95*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 8,55*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.