Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF-Relais 360Ω 100 mΩ 0,35 dB @ 3 GHz Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic HF-Relais 360Ω 100 mΩ 0,35 dB @ 3 GHz Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1739059
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1612
EAN/GTIN:
     5059039481316
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,35 dB @ 3 GHz
Isolation = 35 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.4 @ 3 GHz
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Rastend = Ja
Spulenleistung = 400mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Tiefe = 8.6mm

Hochfrequenz, Serie ARS. Diese Hochfrequenz-Mikrowellenrelais schalten Frequenzen bis 3 GHz bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm. Sie sind in der kompakten Super-Miniaturausführung von nur 14 x 8,6 x 7 mm erhältlich. Super-Miniaturausführung Durchsteck- und SMD-Ausführungen Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften bis zu 3 GHz Impedanz: 50 Ω und 75 Ω Für Übertragung, Video, Messung, Mobiltelefonbasis und Kommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,35 dB @ 3 GHz
Isolation:
35 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.4 @ 3 GHz
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Rastend:
Ja
Spulenleistung:
400mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Tiefe:
8.6mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, hf-relais 3 ghz, hf-relais panasonic, hf-relais, 1739059, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, ARS1612, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,11*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,49*
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,35*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,64*
2 Tage
150
1
€ 14,99*
ab € 8,49*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 524,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.