Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 320 Ω, 30 A, 14 V (DC), THT, ACNH3212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 320 Ω, 30 A, 14 V (DC), THT, ACNH3212
Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 320 Ω, 30 A, 14 V (DC), THT, ACNH3212
Artikel-Nr.:
     4502-34G4429
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACNH3212
EAN/GTIN:
     4099889361896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Automotive-Relay, 1-Form-A, Single side stable, PC board, Pickup voltage 6.5V
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Leistung:
0.45 W
Schaltspannung (DC):
14 V
Schaltstrom:
30 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
320 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nebelscheinwerferrelais KFZ, Relais Nebelscheinwerfer KFZ, panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Automotive Relais, Kfz-Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,86*
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,91*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 5,75*
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.