Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Schliesser 37.5mA DC 12V 320Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121724
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACNH3212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kfz-Relais, Typ=ACNH3212, Breite=10.6 mm, Höhe=18.3 mm, Länge=17 mm, Schaltspannung=6.5 VDC, Schaltstrom=37.5 mA, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=320 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=ACNH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
19 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,87*
50
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,91*
2 Tage
45
1
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 5,74*
Lager 115
43
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.