Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 32 Ω, 12 A, 400 V (AC), monostabil, 41.31.9.005.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 32 Ω, 12 A, 400 V (AC), monostabil, 41.31.9.005.00
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 32 Ω, 12 A, 400 V (AC), monostabil, 41.31.9.005.00
Artikel-Nr.:
     4502-34G1970
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     41.31.9.005.0010
EAN/GTIN:
     8012823217697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, 41.31.9.005.0010, FINDER Features * AC-Spule und DC-Spule * 6 kV Isolierung zwischen Spule und Kontakten * RT II Flussnachweis * Cadmiumfreie Kontakte Anwendungen * Klimageräte * Automatische Autowaschanlagen * Alarmanlagen * Notstromgeneratoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Rastermaß:
3.5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
12 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
32 Ω
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 2,5555*
€ 3,3755*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,38*
20
Frei Haus
ab € 2,6065*
€ 3,4165*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,69*
€ 3,50*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.