| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3591594 Herst.-Nr.: 41.31.9.005.0010 EAN/GTIN: 8012823217697 |
| |
|
| | |
| niedriges Printrelais 1 Wechsler für 12 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 3,5 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 5 V DC, 0,4 W, 63 Ohm, Relaisschutzart: RT II. Nennstrom: 12 A, Breite: 12,6 mm, Höhe: 15,7 mm, Tiefe: 29 mm, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 5 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 41.31.9.005.0010 | Ident Code: | 413190050010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder printrelais 5v, miniaturrelais, miniaturrelais 5v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,5455* | € 3,2455* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,25* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,5965* | € 3,3065* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 5,80* | ab € 2,69* | € 3,41* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,74* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|