Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 38 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.005.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 38 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.005.40
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 38 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 40.61.9.005.40
Artikel-Nr.:
     4502-34G1910
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.9.005.4001
EAN/GTIN:
     8012823098319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais, 40.61.9.005.4001, FINDER Features * PCB-Montage * RT II Flussnachweis * AC-Spule und DC-Spule * 6 kV Isolierung zwischen Spule und Kontakten * Spulenanzeige und EMV-Entstörung Anwendungen * Medizin und Zahnmedizin * Bedienfelder * Schalttafeln für die Stromverteilung * Automatisierung von Jalousien, Gittern und Rollläden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgCdO
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
38 Ω
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 3,87*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 3,88*
50
Frei Haus
ab € 3,5804*
€ 4,0304*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 4,15*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 239,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,57*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.