Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais waschd.1W16A Sp.5VDC 40.61.9.005.4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60856117
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406190054001
EAN/GTIN:
     8012823098319
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais waschd.1W16A Sp.5VDC 40.61.9.005.4001

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 5 V DC, 0,65 W, 38 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 3,87*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 3,88*
50
Frei Haus
ab € 3,5704*
€ 4,0304*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,52*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.