Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 4 VA, 12 V/12 V, 165 mA/165 mA, 72 %, 47254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 4 VA, 12 V/12 V, 165 mA/165 mA, 72 %, 47254
Elektronischer Transformator, 4 VA, 12 V/12 V, 165 mA/165 mA, 72 %, 47254
Elektronischer Transformator, 4 VA, 12 V/12 V, 165 mA/165 mA, 72 %, 47254
Artikel-Nr.:
     4502-34C480
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47254
EAN/GTIN:
     4099891346621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Elektronische Transformatoren Typ Myrra 47. Vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II, mit Ausgangskurzschlussschutz (automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung) und Eingangsschutz durch integriertem Sicherungswiderstand Prüfzeichen: VDE, UL, ENEC10 Geregelte Ausführung mit zwei Ausgängen mit Nennleistung 4,0 W.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
4 VA
Breite:
26.7 mm
Höhe:
21.8 mm
Länge:
31.7 mm
Primärspannung:
85 bis 265 VAC, 85 bis 370 VDC
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
165 mA
Sekundärstromstärke (2):
165 mA
Wirkungsgrad:
72 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Elektronischer Trafo, elektronischer Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 9,97*
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 10,00*
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 30,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.