Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 4.5 VA, 5 V, 900 mA, 68 %, 47152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 4.5 VA, 5 V, 900 mA, 68 %, 47152
Elektronischer Transformator, 4.5 VA, 5 V, 900 mA, 68 %, 47152
Elektronischer Transformator, 4.5 VA, 5 V, 900 mA, 68 %, 47152
Artikel-Nr.:
     4502-34C410
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47152
EAN/GTIN:
     4099891346492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Elektronische Transformatoren Typ Myrra 47. Vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II, mit Ausgangskurzschlussschutz (automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung) und Eingangsschutz durch integriertem Sicherungswiderstand Prüfzeichen: VDE, UL, ENEC10 Geregelte Ausführung mit Nennleistung 5,0 W.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
4.5 VA
Breite:
26.7 mm
Höhe:
21.8 mm
Länge:
31.7 mm
Primärspannung:
85 bis 265 VAC, 85 bis 370 VDC
Sekundärspannung (1):
5 V
Sekundärstromstärke (1):
900 mA
Wirkungsgrad:
68 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Elektronischer Trafo, elektronischer Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 9,49*
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 9,52*
€ 8,95*
ab € 6,95*
€ 10,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.