Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Anschlussleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Anschlussleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
HFFR Anschlussleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0014151
EAN/GTIN:
     4044776008026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anschlussleitung, 0014151, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Ölbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau, Industriemaschinen, Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind * Geeignet für Torsionsanwendungen, die für die Schleife in Windkraftanlagen (WEA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
8.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schlauchleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,658*
€ 223,888*
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 229,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 341,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,89*
€ 406,8491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,16*
€ 404,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,60*
€ 383,894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,86*
€ 371,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,04*
€ 338,0076
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.