Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, M50 auf M40, 55 mm, lichtgrau, 52104486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung, M50 auf M40, 55 mm, lichtgrau, 52104486
Reduzierung, M50 auf M40, 55 mm, lichtgrau, 52104486
Artikel-Nr.:
     4502-33P6781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104486
EAN/GTIN:
     4044773178845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung, 52104486, LAPP Die 52104486 Reduzierstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt für höchste mechanische Stabilität, mit metrischem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierung
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M50 auf M40
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
55 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, pvc kabelverschraubung m40, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,332*
€ 4,552*
2 Tage
16
5
€ 6,40*
ab € 3,34806*
€ 4,57806*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,4232*
€ 4,6732*
3 Tage
38
1
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 5,16*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.