Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung SKINDICHT KU-M 50x1,5/40x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung SKINDICHT KU-M 50x1,5/40x1,5
Reduzierung SKINDICHT KU-M 50x1,5/40x1,5
Artikel-Nr.:
     3517A-75939715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104486
EAN/GTIN:
     4044773178845
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Reduzierung SKINDICHT KU-M 50x1,5/40x1,5

Reduzierung SKINDICHT® KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY
Reduzierung
Innengewinde: M 40
Außengewinde: M 50
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, pvc kabelverschraubung m40, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,322*
€ 4,552*
2 Tage
16
5
€ 6,40*
ab € 3,33806*
€ 4,57806*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,4132*
€ 4,6832*
3 Tage
31
1
€ 5,80*
ab € 3,53*
€ 5,18*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,8809*
€ 5,3209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,402*
€ 5,23838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,282*
€ 5,09558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,052*
€ 4,82188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,322*
€ 3,95318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.