Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,8 mm
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P6379
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512403S
EAN/GTIN:
     4044774701042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader, 4512403S, LAPP Die 4512403S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für die Verlegung in geschlossenen Rohren und Kabelkanalsystemen sowie auf oder unter Putz, jedoch nur als Teil von Signal- oder Steuerstromkreisen. Features * Zweifarbig spiralisiertes PVC * Flammenhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Geschützter Einbau in und an Beleuchtungseinrichtungen * Signalanlagen in und auf Gips in Rohren
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.8 mm
Farbe:
rot/schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
11.2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, lappkabel litze, litze, steuerkabel 1 adrig, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,4475*
€ 82,1075*
€ 5,46*
ab € 67,59*
€ 87,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 125,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,04*
€ 148,7976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,07*
€ 146,4533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,15*
€ 138,2185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,31*
€ 133,6489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,39676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.