Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 5 G 1,5 mm², geschirmt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 5 G 1,5 mm², geschirmt, gelb
PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 5 G 1,5 mm², geschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-33P633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00127653
EAN/GTIN:
     4044774617558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Anschlussleitung, 00127653, LAPP Features * Beständig gegen Öl und Bohrspülungen * Abrieb- und kerbfest * Halogenfrei und flammhemmend * Flexibel bis zu -40°C Anwendungen * Anschluss- und Verlängerungskabel * Baumaschinen * Baustellen, Campingplätze, Bühnenanwendungen * Landwirtschaftliche Geräte * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
13.7 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm², schlauchleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1.456,65*
€ 1.501,37*
1
€ 65,00*
ab € 1.463,89*
€ 1.630,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1.501,37*
€ 1.786,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.456,67*
€ 1.733,44
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.456,65*
€ 1.733,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 14,5665* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 150.137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.