Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 2 x 0,75 mm², geschirmt, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 2 x 0,75 mm², geschirmt, gelb
PUR Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 2 x 0,75 mm², geschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-33P622
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012752
EAN/GTIN:
     4044774617152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Anschlussleitung, 0012752, LAPP Features * Beständig gegen Öl und Bohrspülungen * Abrieb- und kerbfest * Halogenfrei und flammhemmend * Flexibel bis zu -40°C Anwendungen * Anschluss- und Verlängerungskabel * Baumaschinen * Baustellen, Campingplätze, Bühnenanwendungen * Landwirtschaftliche Geräte * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x0,75mm², schlauchleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,5527* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,82*
€ 640,0058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,93*
€ 632,9967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,04*
€ 603,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,48*
€ 583,6712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,27*
€ 541,7713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.