Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 8.5 bis 10.8 mm, IP68, metall, 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 8.5 bis 10.8 mm, IP68, metall, 520
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 8.5 bis 10.8 mm, IP68, metall, 520
Artikel-Nr.:
     4502-33P5865
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002640
EAN/GTIN:
     4044773410136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, 52002640, LAPP Die 52002640 ist eine druckwasserdichte Kabelverschraubung für extrem anspruchsvolle Anwendungen. Das spezielle konische Dichtelement wird durch die gesamte Verschraubung gezogen und sorgt so für eine hervorragende Druckfestigkeit und Zugentlastung. Features * Optimale Zugentlastung * Robuste * Wasserdicht * Schonende Kabelklemmung * Hohe Zugentlastung Anwendungen * Schwimmerschalter * Pumpen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG16
Länge:
35 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
10.8 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
8.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,9708*
€ 6,3408*
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 6,79*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,4465*
€ 6,8665*
25
€ 5,95*
ab € 8,4008*
€ 10,4708*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.