Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², violett/weiß, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², violett/weiß, Außen-Ø 1,5 mm
PVC-Schaltlitze, LiY, 0,25 mm², violett/weiß, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P5808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4502372S
EAN/GTIN:
     4044774698847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 4502372S, LAPP Die 4502372S ist eine Anschlusslitze für Telekommunikationsgeräte und elektronische Komponenten. Dieses Kabel ist für den gelegentlichen Biegeeinsatz und die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Features * Flammhemmend * PVC-Steuerungskabel * Kostengünstig * Zweifarbig spiralisiertes PVC
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
violett/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
50 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 64,18*
€ 76,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,84*
€ 75,97
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 63,19*
€ 75,20
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 63,11*
€ 75,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.