Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, 16 mm², (L) 500 mm, Loch-Ø M6, 4571198


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 16 mm², (L) 500 mm, Loch-Ø M6, 4571198
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 16 mm², (L) 500 mm, Loch-Ø M6, 4571198
Artikel-Nr.:
     4502-33P5563
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571198
EAN/GTIN:
     4044777317363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 500mm
Erdungsband, 4571198, LAPP Das 4571198 ist ein flaches Erdungsband/Flachband-Elektrodenband, das sich ideal für den Einsatz im Schaltschrankbau eignet. Anwendungen * Schaltschrankbau * Die Schutzerdungsmaßnahme ist in der Norm vorgeschrieben * Feste und bewegliche Metallteile, wie z. B. Türen im Schaltschrankbau, müssen geerdet sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsband
Bohrungsgröße:
M6
Länge:
500 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel, Band
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,55*
€ 275,30*
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 277,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 278,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,64*
€ 279,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,73*
€ 331,6887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,85*
€ 312,7915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,61*
€ 301,7959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,30*
€ 285,957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,01*
€ 267,7619
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,0004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.