Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, orange
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-33P5116
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023386
EAN/GTIN:
     4064727487755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Servoleitung, 1023386, LAPP Das 1023386 ist ein niederkapazitives Hybrid-Servokabel mit PUR-Außenmantel für hochdynamische Energiekettenanwendungen - zertifiziert. Geeignet für verschiedene OEM-Übertragungsprotokolle. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Halogenfrei * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
10.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1.794,77*
€ 2.135,78
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1.794,75*
€ 2.135,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.