Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 8 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-33P5115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023380
EAN/GTIN:
     4064727379920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Servoleitung, 1023380, LAPP Das 1023380 ist ein niederkapazitives Hybrid-Servokabel mit PUR-Außenmantel für hochdynamische Energiekettenanwendungen - zertifiziert. Geeignet für verschiedene OEM-Übertragungsprotokolle. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Halogenfrei * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
12.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.180,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 21,8018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.311,93*
€ 2.751,1967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.287,35*
€ 2.721,9465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.213,60*
€ 2.634,184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.189,02*
€ 2.604,9338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.180,18*
€ 2.594,4142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.