Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Artikel-Nr.:
     4502-33P4437
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171088
EAN/GTIN:
     4044776437024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Leitung, 2171088, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gerader Stecker M12 (D-kodiert) auf geraden Stecker RJ45, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 5e
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20/IP67/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, cat5e patchkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,52*
€ 22,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 22,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,64*
€ 26,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.