| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4403 Herst.-Nr.: 83256225 EAN/GTIN: 4044776097198 |
| | |
|
| | |
| Karton mit 10 Bögen a 39 Etiketten (390 Stück), Laserdruck Etikett, 83256225, LAPP Der 83256225 ist ein selbstklebender Marker für die Bauteilkennzeichnung in der Elektroindustrie (z.B. Kennzeichnung von Schaltschränken). Features * Halogenfrei * UV-beständig * Selbstklebendes Bauteil-Etikett für Laserausdrucke. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten: | 39 | Ausführung: | Laser-Etikett | Breite: | 56 mm | Farbe: | gelb | Geeignet für: | Laserdrucker | Länge: | 21.8 mm | Material: | Polyester | Verpackung: | DIN-A4-Bogen | max. Temperaturbeständigkeit: | 150 °C | min. Temperaturbeständigkeit: | -40 °C | Ursprungsland: | SE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopier-etiketten gelb, zackband, contact haftetikett, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett, Druckeretikett, Laseretikett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,59* | € 102,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,87* | € 102,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,02* | € 103,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 75,84* | € 110,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 390 Stück (ab € 0,20775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|