Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 56mm; 21,8mm; gelb; selbstklebend; -40÷150°C; FLEXIMARK®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Artikel-Nr.:
     2805-LP-83256225
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabel-Markierfahnen
Hersteller: LAPP
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 56mm
Länge: 21,8mm
Lager Zubehör-Typ: Etikett
Größe: A4
Ausführung: selbstklebend
Anzahl im Set/Package: 10Bl.
Anzahl der Etiketten: 390Stk.
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,16*
€ 103,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,25*
€ 103,27*
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 104,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,97*
€ 111,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,29*
€ 132,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,31*
€ 130,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,49*
€ 121,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,17*
€ 107,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,51*
€ 105,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,97*
€ 90,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.