Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-33P4402
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256224
EAN/GTIN:
     4044776097181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabel-Markierfahnen
Karton mit 10 Bögen a 39 Etiketten (390 Stück), Laserdruck Etikett, 83256224, LAPP Der 83256224 ist ein selbstklebender Marker für die Bauteilkennzeichnung in der Elektroindustrie (z.B. Kennzeichnung von Schaltschränken). Features * Halogenfrei * UV-beständig * Selbstklebendes Bauteil-Etikett für Laserausdrucke.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
39
Ausführung:
Laser-Etikett
Breite:
56 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Laserdrucker
Länge:
21.8 mm
Material:
Polyester
Verpackung:
DIN-A4-Bogen
max. Temperaturbeständigkeit:
150 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopieretiketten weiß, zackband, contact haftetikett, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett, Druckeretikett, Laseretikett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,17*
€ 102,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,26*
€ 103,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 104,00*
€ 5,90*
ab € 75,88*
€ 110,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,00*
€ 123,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,25*
€ 121,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,41*
€ 117,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,50*
€ 113,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,04*
€ 96,44
pro Packung
1 Packung enthält 390 Stück (ab € 0,2078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.