Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK Etikett LA 56-21 8 WH 83256224


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 21.8 x 56 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 39 Stk
Artikel-Nr.:
     3517I-35878791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256224
EAN/GTIN:
     4044776097181
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabel-Markierfahnen

FLEXIMARK Etikett LA 56-21 8 WH 83256224

Laserdruck Etikett LA 56x21.8mm WH
Laserdruck Etikett
Gesamtbreite: 56mm
Gesamthöhe: 21.8mm
weiß
Polyester
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,18*
€ 102,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,27*
€ 102,90*
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 103,85*
€ 5,90*
ab € 75,97*
€ 110,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,79*
€ 122,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,86*
€ 120,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,20*
€ 115,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,71*
€ 111,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,18*
€ 95,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.