Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, 75 Ω, RG 59 B/U, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Koaxialkabel, 75 Ω, RG 59 B/U, schwarz
Koaxialkabel, 75 Ω, RG 59 B/U, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P4254
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170012
EAN/GTIN:
     4044774748689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel RG 59 B/U, 2170012, LAPP Das 2170012 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermöglicht die verzerrungsfreie und dämpfungsarme Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite über kürzere Entfernungen und ist für Betriebsfrequenzen bis zu 1 GHz ausgelegt. Das Kabel ist für begrenzte Bewegungen und für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Innenräumen sowie im Freien vorgesehen. Es erfüllt die Anforderungen bezüglich hoher Umgebungstemperaturen und chemischer Belastung. Features * Flammenhemmend * Maschinen- und Anlagenbau * Geeignet für den Außeneinsatz * Kältebeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6.15 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kapazität/m:
67 pF/m
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schirmung:
geschirmt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg59, leitungen abgeschirmt, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 0,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59444*
€ 0,99444*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
1 Tag
766
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,94*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.