Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle für Schlauchenden, 65500250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endtülle für Schlauchenden, 65500250
Endtülle für Schlauchenden, 65500250
Artikel-Nr.:
     4502-33P3572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500250
EAN/GTIN:
     4044773279078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Endtülle, 65500250, LAPP Die 65500250 ist eine Endkappe für rationelle Schlauchmontage, mit einem optimalen Durchgang zwischen Schutzschlauch und Kabel. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufstecken und schützt das Kabel vor Beschädigung und Verschmutzung. Features * Einfaches Aufstecken * Frei von Silikon, Cadmium, Phosphor und Halogen * Selbstverlöschend * Ozonbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für:
Schlauchenden
Klemmbereich:
6-29 mm
Länge:
44.2 mm
Material:
TPE
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlauchtülle
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endtülle pvc m32, endtülle, endtülle m32, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Schlauchtülle, Tülle, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,8657*
€ 2,5257*
25
€ 5,46*
ab € 1,8664*
€ 2,5264*
25
Frei Haus
ab € 1,8936*
€ 2,5636*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 2,59*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.